377-502 ヘルタイ用ネームカバー ユニット 39292321 377-502 ヘルタイ用ネームカバー ユニット 39292321 377-502 ヘルタイ用ネームカバー ユニット 39292321 377-502 ヘルタイ用ネームカバー ユニット 39292321

ヘルタイ用ネームカバー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 39292321 品番 377-502
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419
文字内容玉掛 トラスコ品番371-6295 材質軟質ビニール 寸法(mm)58×165 (下地)透明 質量(g)7 取付方式ヘルメット取付
注意
※ヘルタイは別売です。

商品説明動画

ヘルタイと関連品

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:274

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39292346
2025-06-23
用途:
誘導
小松運送 様 (運輸・通信業)

今までは、ベストを着ていたが、暑くなってきたのでヘルバンドにしたら、涼しくなって作業が進んだ。

対象商品:
39292355
2017-12-18
用途:
作業用
その他業種

現場作業用のヘルメットに装着が義務付けされるようになり、探していました。すぐに手に入り助かりました。

対象商品:
39292321
2015-09-11
用途:
玉替え作業や合図者用

使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

「腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする