ユニット
ユニットの カラーコーン・区画用品
ユニットの 区画チェーン
ユニットの プラスチックチェーン
コーンチェーン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39292556
品番
872-43
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
色
(リング部)黒、(チェーン部)黄
材質
ポリエチレン
トラスコ品番
744-8929
質量(kg)
1
リング内径(Φmm)
82
チェーン長(mm)
1500