ユニット
ユニットの 配管識別・バルブ表示
ユニットの バルブ標識
バルブクリップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式(5個)
注文コード
39292583
品番
460-25
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
バルブ札が正面を向きます。
ボールチェーン(別売品)と組合せて使用。
材質
ポリプロピレン
適合
(バルブ札)厚み3mmまで。穴径 Φ4mm
トラスコ品番
741-6709
厚さ(mm)
6
寸法(mm)
19×20
使用温度範囲(℃)
-30〜120