ユニット
ユニットの 配管識別・バルブ表示
ユニットの バルブ標識
バルブカードホルダー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式(5本)
注文コード
39292592
品番
460-24
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
樹脂製なので柔らかくさびません。
取り付け取り外しが簡単なので、作業性が大幅アップ。
バルブ札が正面を向きますので、視認性もアップ。
材質
ポリプロピレン
適合
(バルブ札)厚み3mmまで。穴径 Φ4mm
トラスコ品番
741-6695
長さ(mm)
(設置時)約135
厚さ(mm)
8
寸法(mm)
20×322
使用温度範囲(℃)
-30〜120
注意
※屋内配管専用です。