ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 注意・禁止標識
飲酒運転撲滅標識
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式(10枚)
文字内容
飲酒運転禁止 飲んだら乗るな!
注文コード
39292626
品番
832-55
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
この商品は
文字内容・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
文字内容
飲酒運転禁止 飲んだら乗るな!
取付方式
ステッカー
材質
PPステッカー
トラスコ品番
743-3093
寸法(mm)
Φ50
質量(g)
6