ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 注意・禁止標識
飲酒運転撲滅標識
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式(10枚)
文字内容
私は守ります! 1.シートベルト着用 2.制限速度 3.車間距離
注文コード
39292635
品番
832-30
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
この商品は
文字内容・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
文字内容
私は守ります! 1.シートベルト着用 2.制限速度 3.車間距離
取付方式
ステッカー
材質
PPステッカー
トラスコ品番
743-3018
寸法(mm)
70×100
質量(g)
31