ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 注意・禁止標識
飲酒運転撲滅標識
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式(10枚)
文字内容
安全運転5則 ・安全速度を必ず守る ・カーブの手前でスピードを落とす ・交差点では必ず安全を確かめる ・一時停止で横断歩行者の安全を守る ・飲酒運転は絶対にしない
注文コード
39292644
品番
832-32
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
文字内容・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
文字内容
安全運転5則 ・安全速度を必ず守る ・カーブの手前でスピードを落とす ・交差点では必ず安全を確かめる ・一時停止で横断歩行者の安全を守る ・飲酒運転は絶対にしない
取付方式
ステッカー
材質
PPステッカー
トラスコ品番
743-3026
寸法(mm)
70×100
質量(g)
31