加減算形 一段プリセットカウンタ KCVシリーズ

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39292714 品番 KCV-4S-C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

DIN48×48小型ボディに見やすい2色の大型LED表示と充実した機能を集約したプリセットカウンタ。
予報出力値を設定することで、予報出力、プリセット出力の2段の出力が設定できます。

仕様
外部リセット:最小信号幅5ms
小数点:任意桁に点灯可
キープロテクト:任意キー設定可
停電記憶
EEPROM書換回数10万回以上
記憶時間/10年間
応答時間
計数禁止入力/(オンディレー・オフディレー)0.1ms
外部リセット入力/(オンディレー・オフディレー)5ms以下
出力接点
無接点出力/NPNオープンコレクタ出力
接点出力/1トランスファ (1c)接点
動作時間(ms)
(停電時入力ゲート)20〜500
(停電復帰入力ゲート)50〜500
応答性
(計数禁止入力)100μs以下
(自動リセット)100μs以下
(手動リセット)0.1s以下
接点容量
AC220V2A(抵抗負荷)
AC220V0.5A(cosΦ=0.4)
DC30V0.5A(L/R=7ms)
桁数4桁 質量(g)約110 耐電圧AC2kV・1分間(0V、リレー接点間のみ) 消費電力約4W 定格電源電圧DC12〜24V 種別プリセット 取付方式埋め込み取り付け専用(端子台接続) 保護構造IP65(前面パネルのみ) 出力24V100mA/耐圧35V/残り電圧1.5V以下 入力電圧(V)L/0〜3、H/7〜30 文字高(mm)7 設定方式1段設定・予報出力付 センサ用電源- 保存温度(℃)-20〜+70(ただし氷結はしないこと) 使用周囲温度(℃)-10〜+50 寿命(接点出力)10万回以上/AC220V2A、20万回以上/AC220V0.5A、20万回以上/DC30V0.5A 設定範囲0〜9999 計数入力(速度)30Hz/200Hz/1kHz/10kHz切り替え 出力時間10〜9990ms(10ms毎) スケール(プリスケール)0.001〜9.999 出力モードワンショット/保持/一致モード 計数範囲-999〜9999 入力抵抗(正論理)15kΩ、(負論理)1.8kΩ トランジスタ出力耐電圧35V以下/電流100mA以下/残り電圧2V以下

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:91

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02491614
2025-05-28
用途:
スポット溶接機 打点管理

値段が 比較的 安く 画面も見やすい
操作しやすいのも良いところ
但し、ディップスイッチがあまりにも小さすぎて操作しづらい

対象商品:
02491614
2018-01-27
用途:
プレス機のカウントアップ時に使用
はさま屋 様

コストパフォーマンスも良いし、文字も明確に判読でき、重宝している。

対象商品:
02491614
2018-03-08
用途:
新規設備に使用

性能的には申し分はないんですが、 A C100V仕様の奥行きがもう少し小さければ申し分ないんですが。

対象商品:
02491614
2016-11-03
用途:
プレスの買うウンター
株式会社エレテック富士 様

満足している、前の物は数字が小さかったが大きくなたので、助かっている。

対象商品:
02491632
2018-12-24
用途:
メカニカルカウンターの付け替え
製造業

セットアップ・運転モードが、ディップスイッチの操作でしか,変更できないため
筐体設置の設定を変更を、制限され、性能を制限して,使用しなければなりません

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

対象商品:
02491632
2014-11-01
用途:
機械制御

表示が見やすいし、操作も簡単。
初期設定するときのディップスイッチが小さすぎて
虫眼鏡が必要なほど。

1人が参考にしています
対象商品:
02491632
2014-05-07
用途:
長さ管理

国内メーカー品を、活用したいが本心だが、余りに値の開きが大きく
使用せざるを得ない。使い勝手も条件設定が面倒だが品位は問題なしです。

1人が参考にしています
対象商品:
39292723
2013-07-16
用途:
製品の耐久試験

+)セッティングが容易で使いやすい
-)2値、3値程度はプリセットしたい

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする