※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

加算形 一段プリセット グリーンカウンタ KCXシリーズ

(5件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 桁数4桁 最高計数速度(接点入力)10Hz/(無接点入力)1kHz 注文コード39292775 品番KCX-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
この商品は桁数・仕様・最高計数速度など15種類から選べます 他の種類を見る

数字表示、入出力表示は見やすいグリーン表示。(表示数字は、緑色LED、文字高8mm)
防塵カバーを標準装備。防塵カバーの上から、設定器の操作が可能。
前面外形は、DINサイズ(72×72mm)奥行寸法は103.5mmの小型です。
DC12V50mAのセンサ用電源を内蔵。

入力電圧(V)
【計数入力】(L)0〜2/(H)6〜30
【外部リセット】(L)0〜2/(H)6〜30
応答時間
【外部リセット】(オンディレー)10ms、(オフディレー)2ms
【電圧出力】約10ms/約0.8ms(10Hz/1kHz)
【接点出力】約20ms/約10ms(10Hz/1kHz)
寿命
電気的/100万回以上(AC250V抵抗負荷)
機械的/1000万回以上
リセット
自動リセット時間/1ms以下
電源リセット時間/0.2s以下(電源遮断時間/0.2s以上必要)
入力抵抗
【計数入力】(接点入力)6kΩ/(無接点入力)12kΩ
【外部リセット】6kΩ
桁数4桁 最高計数速度(接点入力)10Hz/(無接点入力)1kHz 表示入出力表示付 取付方式埋込・据置取付両用 適合ソケットKF-03(据置取付用)、KB-03(埋込取付用) 停電記憶- 質量(g)500 耐電圧AC2kV 1分間(AC電源端子、E端子、リレー接点端子各相互間) 動作方式A形(一定時間出力形、自動リセット)/B形(出力保持形)両用 センサ用電源DC12V±2V 50mA 電源電圧(V)AC90〜132/180〜264(50/60Hz) 保存温度(℃)-20〜+55 出力電流(mA)(ソース)2.5/(シンク)8.0 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V) 使用周囲温度(℃)0〜+40(通電時)、-10〜+50(記憶保持時) 消費電力(VA)約3 出力時間A形/(可変)、B形/自己保持 耐ノイズ1μs幅 矩形波パルス 1kV 回路数(接点出力)トランスファー1回路(1c) 接点容量AC250V2A 最小パルス幅(接点入力)50ms/(無接点入力)0.5ms 出力抵抗1.2kΩ(無負荷電圧12V) 出力耐電圧(V)45
注意
※取付用のソケットは別売です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:91

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02491641
2023-05-17
用途:
玉払い出しのカウンター

取り付けが簡単でカウントが正常になりました。ただ、旧製品が何時迄、供給されるか不安です。

対象商品:
02491641
2018-07-17
用途:
機械 カッター

急に必要になり、一番安いところがモノタロウさんでした。
問題なく使っています。

対象商品:
02491641
2015-04-07
用途:
ゴルフ練習場の球の貸出機用

ないものとあきらめていたパーツなので助かりました。それにしても最新式に比べて高いのは希少性?
でもシステムを組みなおすより安上がりでした。

対象商品:
02491675
2014-11-12
用途:
産業設備の部品の交換の為

迅速な納期で納入してもらえたので設備復旧時間が短縮出来てよかったです。

対象商品:
02491675
2016-05-29
用途:
木工切断
中京電化株式会社 様 (卸売・小売業)

KCX-5が欲しかったのですが、在庫なしのためこれでがまん。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする