※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(5件のレビュー)
内容量1台
桁数5桁
仕様停電記憶機能(EEPROM 書換回数:10万回以上)
最高計数速度(接点入力)10Hz/(無接点入力)5kHz
注文コード39292854
品番KCX-5DM
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
この商品は桁数・仕様・最高計数速度など15種類から選べます
他の種類を見る
数字表示、入出力表示は見やすいグリーン表示。(表示数字は、緑色LED、文字高8mm)
防塵カバーを標準装備。防塵カバーの上から、設定器の操作が可能。
前面外形は、DINサイズ(72×72mm)奥行寸法は103.5mmの小型です。
DC12V50mAのセンサ用電源を内蔵。