加算形 二段プリセット グリーンカウンタ KCXシリーズ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39292906 品番 KCX-4W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

数字表示に明るく見やすいグリーンカラーを採用した3〜6桁の2段プリセット電子カウンタです。徹底した防塵対策、停電対策など、小さなボディに豊富な機能を凝縮した電子カウンタです。

動作時間(ms)
自動リセット/0.5以下
電源遮断/200ms以上
電源リセット/200ms以下
動作方式
第1設定/B形(自己保持出力)のみ
第2設定/A形(一定時間出力)
B形切替可能(裏面スイッチ)
応答時間
計数禁止入力/(オン・オフディレー)0.25ms以下
外部リセット/(オンディレー)10ms以下、(オフディレー)2ms以下
電圧出力/10ms(10Hz)、0.4ms(2kHz)
接点出力/20ms(10Hz)、10ms(2kHz)
寿命
機械的/1000万回以上
電気的/100万回以上(抵抗負荷)
桁数4桁 種別標準形 最高計数速度10Hz/2kHz スイッチ切替 停電記憶- 質量(kg)0.5 電源電圧AC90〜132V/AC180〜264V 50/60Hz 約5.5VA 耐電圧AC2kV 1分間(AC電源端子、E端子、リレー接点端子各相互間) 湿度(%RH)使用周囲・保存/35〜85(ただし結露しないこと) 入力電圧(V)L/0〜2、H/4.5〜30 センサ用電源DC12V±2V 50mA リップル5%(rms)以下 保存温度(℃)-20〜+55 出力電流(mA)(ソース)2.5、(シンク)8 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V) 使用周囲温度(℃)通電時/0〜+40、記憶保持時/-10〜+50 出力時間50ms〜1s 耐振動(耐久)変位振幅0.5mm 10〜55Hz 3軸方向(JIS C 0911に準拠) 耐振動(誤動作)変位振幅0.35mm 10〜55Hz 3軸方向(JIS C 0911に準拠) 回路数1メーク(1c) 入力抵抗6kΩ 接点容量AC250V 2A 最小パルス幅50ms(10Hz)、0.25ms(2kHz) 出力抵抗1.2kΩ(無負荷電圧/12V) 出力耐電圧(V)45

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39292906
2019-12-19
用途:
機械のメンテナンス

30年使用の機械のメンテナンスで交換しました。三桁二段のカウンターでしたが、御社説明文で四桁二段を使用しました。納品が速いのでありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする