※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)の 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)の カウンタ
加算形 トータル グリーンカウンタ KCX-Tシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39292985
品番
KCX-6T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
数字表示に明るく見やすいグリーンカラーを採用。
幅広い電圧範囲、豊富な機能で、一層の使いやすさを実現したトータルカウンタです。
停電記憶
EEPROM 書換回数/10万回以上
記憶時間/10年間
応答時間
オン・オフディレー/(計数禁止入力)0.2ms以下、(外部リセット)1.0ms以下
停電時入力ゲート/200ms以下
復帰時入力ゲート/200ms以下
ラッチ入力/0.1ms以下
使用周囲温度(℃)
通電時/0〜+40
記憶保持時/-10〜+50
入力抵抗
計数入力/6kΩ(10Hz)、12kΩ(5kHz)
計数禁止入力/6kΩ
外部リセット/6kΩ
ラッチ入力/6kΩ
取付方式
埋込・据置取付両用
適合ソケット
KF-03(据置取付用)、KB-03(埋込取付用)
桁数
6桁
最高計数速度
10Hz/5kHz両用
仕様
手動リセット:前面のボタンによる(端子1、6ショートにより手動リセット禁止)
質量(kg)
約0.5
電源電圧
AC90〜132V/AC180〜264V 50/60Hz 5VA
耐電圧
AC2kV 1分間(AC電源端子、E端子、リレー接点端子各相互間)
湿度(%RH)
使用周囲・保存/35〜85(ただし結露しないこと)
入力電圧(V)
L/0〜2、H/4.5〜30
センサ用電源
DC12V±2V 50mA リップル5%rms以下
保存温度(℃)
-20〜+50(輸送時一週間程度は-20〜+70でも可)
絶縁抵抗(MΩ)
20以上(DC500V)
耐振動(耐久)
変位振幅0.5mm 10〜55Hz 3軸方向(JIS C 0911に準拠)
耐振動(誤動作)
変位振幅0.35mm 10〜55Hz 3軸方向(JIS C 0911に準拠)
最小パルス幅
50ms(10Hz)、0.1ms(5kHz)
注意
※取付用のソケットは別売です。