加算形 トータル グリーンカウンタ KCX-Tシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39292994 品番KCX-8T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

数字表示に明るく見やすいグリーンカラーを採用。
幅広い電圧範囲、豊富な機能で、一層の使いやすさを実現したトータルカウンタです。

停電記憶
EEPROM 書換回数/10万回以上
記憶時間/10年間
応答時間
オン・オフディレー/(計数禁止入力)0.1ms以下、(外部リセット)1.0ms以下
停電時入力ゲート/200ms以下
復帰時入力ゲート/200ms以下
ラッチ入力/0.1ms以下
使用周囲温度(℃)
通電時/0〜+40
記憶保持時/-10〜+50
入力抵抗
計数入力/6kΩ(10Hz)、12kΩ(10kHz)
計数禁止入力/6kΩ
外部リセット/6kΩ
ラッチ入力/6kΩ
取付方式埋込・据置取付両用 適合ソケットKF-03(据置取付用)、KB-03(埋込取付用) 桁数8桁 最高計数速度10Hz/10kHz両用 仕様手動リセット:前面のボタンによる(端子1、6ショートにより手動リセット禁止) 質量(kg)約0.5 電源電圧AC90〜132V/AC180〜264V 50/60Hz 5VA 耐電圧AC2kV 1分間(AC電源端子、E端子、リレー接点端子各相互間) 湿度(%RH)使用周囲・保存/35〜85(ただし結露しないこと) 入力電圧(V)L/0〜2、H/4.5〜30 センサ用電源DC12V±2V 50mA リップル5%rms以下 保存温度(℃)-20〜+50(輸送時一週間程度は-20〜+70でも可) 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V) 耐振動(耐久)変位振幅0.5mm 10〜55Hz 3軸方向(JIS C 0911に準拠) 耐振動(誤動作)変位振幅0.35mm 10〜55Hz 3軸方向(JIS C 0911に準拠) 最小パルス幅50ms(10Hz)、50μs(10kHz)
注意
※取付用のソケットは別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする