停電記憶
EEPROM 書換回数/10万回以上
記憶時間/10年間
応答時間
オン・オフディレー/(計数禁止入力)25μs以下、(高速リセット入力)25μs以下、(低速リセット入力)50ms以下
停電時入力ゲート/20〜500ms
復帰時入力ゲート/50〜500ms
入力抵抗
計数入力・計数禁止入力・高速リセット入力/(正論理入力時)2.2kΩ、(負論理入力時)3.3kΩ
低速リセット入力/(負論理入力のみ)3.3kΩ
桁数6桁
仕様手動リセット:前面のボタンによる(端子4、6ショートにより手動リセット禁止が可能)
質量(g)約350
電源電圧AC90〜132V、180〜264V 14VA
耐電圧AC2kV 1分間(AC電源端子、E端子間)
湿度(%RH)使用周囲・保存/35〜85(ただし結露しないこと)
入力電圧(V)L/0〜6V、H/16〜30V
最高計数速度10Hz/20kHz スイッチ切替
センサ用電源DC24V (20〜28V) 80mA
保存温度(℃)-20〜+50(輸送時1週間程度は-20〜+70でも可)
使用周囲温度(℃)-10〜+50
耐振動(耐久)変位振幅0.5mm 10〜55Hz 3軸方向(JIS C 0911に準拠)
耐ノイズ1μs幅 矩形波パルス、1kV
耐振動(誤動作)変位振幅0.35mm 10〜55Hz 3軸方向(JIS C 0911に準拠)
計数範囲-999999〜+999999