※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

APS4-12M-E1 直流3線式・角型近接センサ APS-S/Mシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業) 39293055 APS4-12M-E1 直流3線式・角型近接センサ APS-S/Mシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業) 39293055

直流3線式・角型近接センサ APS-S/Mシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 検出距離(mm)(実効)4±10%、(保証)0〜2.8 注文コード39293055 品番APS4-12M-E1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は検出距離・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

小型で前面検出と上面検出の2タイプ。
UL取得、CEマーク対応。
樹脂モールドタイプで保護等級はIP67.

センサ形状角型 検出対象磁性金属 検出距離(mm)(実効)4±10%、(保証)0〜2.8 保護構造IP67 形状非埋込み形 仕様取り付け金具付属 タイプ直流3線式 検出面前面 定格使用電圧(V)DC12/24 (DC10〜30) 無負荷電流(mA)10以下 応動材質鉄/非鉄金属(材質により検出距離が変化します) 応差20%以下 標準検出物体(mm)鉄 20×20×1t 周波数(Hz)(動作サイクル)最大200 定格電流(mA)最大50 電圧降下(V)1.0以下 電流(mA)(オフ状態)1.0以下 表示灯動作表示 温度特性±20%以内(+23℃時の動作距離に対して) 耐振動複振幅1.5mm 10〜55Hz 耐衝撃性294(m/s2) 11ms以内(X、Y、Z各方向各10回) 材質(ケース)ポリカーボネート 締付トルク(N・m)0.4以下 リード線耐油性ケーブル1.0m、外径(Φ3) 0.18mm2 3芯 許容リップル3%p-p以下 出力形態NPN NC 質量(g)約20 使用周囲温度(℃)-10〜50 耐電圧AC500V 50/60Hz 1分間 絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:235

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする