ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)の 検出・センサ
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)の センサ
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)の 近接センサ
直流3線式・角型近接センサ APS-S/Mシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
検出距離(mm)
(実効)2.5±15%、(保証)0〜1.7
注文コード
39293091
品番
APS2.5-8S-E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
検出距離・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
小型で前面検出と上面検出の2タイプ。
UL取得、CEマーク対応。
樹脂モールドタイプで保護等級はIP67.
センサ形状
角型
検出対象
磁性金属
検出距離(mm)
(実効)2.5±15%、(保証)0〜1.7
保護構造
IP67
形状
非埋込み形
仕様
-
タイプ
直流3線式
検出面
上面
定格使用電圧(V)
DC12/24 (DC10〜30)
無負荷電流(mA)
20以下
応動材質
鉄/非鉄金属(材質により検出距離が変化します)
応差
20%以下
標準検出物体(mm)
鉄 15×15×1t
周波数(Hz)
(動作サイクル)最大500
定格電流(mA)
最大50
電圧降下(V)
1.0以下
電流(mA)
(オフ状態)1.0以下
表示灯
動作表示
温度特性
±20%以内(+23℃時の動作距離に対して)
耐振動
複振幅1.5mm 10〜55Hz
耐衝撃性
294(m/s
2
) 11ms以内(X、Y、Z各方向各10回)
材質(ケース)
ポリカーボネート
締付トルク(N・m)
0.4以下
リード線
耐油性ケーブル1.0m、外径(Φ3) 0.18mm
2
3芯
許容リップル
3%p-p以下
出力形態
NPN NO
質量(g)
約19
使用周囲温度(℃)
-10〜50
耐電圧
AC500V 50/60Hz 1分間
絶縁抵抗(MΩ)
50以上(DC500V)
注意
※取り付け金具別売(APS-KNG8)