曜日別特売
D6000-10K-25A-1.5T-FF フランジパッキン D6000(外パッキン・10K) TRUSCO 39293145

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

D6000-10K-25A-1.5T-FF フランジパッキン D6000(外パッキン・10K) TRUSCO 39293145
D6000-10K-25A-1.5T-FF フランジパッキン D6000(外パッキン・10K) TRUSCO 39293145

フランジパッキン D6000(外パッキン・10K)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
呼び径(A)25
厚さ(mm)1.5
内容量1枚注文コード39293145品番D6000-10K-25A-1.5T-FF
参考基準価格(税別)¥230販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189
呼び径(A)25厚さ(mm)1.5材質無機繊維、アラミド繊維、耐油性合成ゴムトラスコ品番116-2774質量(g)30呼び径(B)1使用圧力10Kボルト穴中心径(C)(Φmm)90ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)19外径(mm)125内径(mm)35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする