曜日別特売
J-16TD1 拡張出力モジュール SJシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業) 39293152

拡張出力モジュール SJシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード39293152品番J-16TD1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
応答時間
(オフ→オン)最大0.5ms
(オン→オフ)最大0.5ms
種別NPNオープンコレクタ出力電圧(V)DC5~27出力電流(A)(最大)0.1(点)/0.8(コモン)出力点数16点(シンク)電流(mA)(主電源側必要)最大80出力オン電圧降下DC0.5V(0.1A)漏れ電流(mA)最大/0.1(DC30V)動作電圧DC4~30V突入電流(A)最大/150m(10ms)ヒューズなしコモン仕様2(8点/コモン)負荷電流(mA)最小/0.2供給電源外部/DC24V(±10%)、最大100mA入出力占有点数出力/16点ピーク電圧(V)DC30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする