TCF307H    #SC1 ウォシュレット KHシリーズ TOTO 39293161

TCF307H    #SC1 ウォシュレット KHシリーズ TOTO 39293161 TCF307H    #SC1 ウォシュレット KHシリーズ TOTO 39293161

ウォシュレット KHシリーズ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39293161 品番TCF307H #SC1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

節水&節電にこだわった、貯湯式ウォシュレット
すっきり形状でお掃除ラクラク!ノズル収納部分にカバー。便座の取付部分の形状をすっきり。暖房便座用のコードを本体に内蔵。

仕様
【洗浄】おしり洗浄、ビデ洗浄、ムーブ洗浄、水勢調節
【清潔】セルフクリーニング、クリーンノズル、抗菌
【清掃】本体ワンタッチ着脱、ノズルお掃除機能、便ふた着脱
【エコ】タイマー節電、運転スイッチ、おまかせ節電
【快適】暖房便座、着座センサー、便座・便ふたソフト閉止
【便利】取り付けキット
安全装置
【洗浄装置】温度ヒューズ、温度過昇防止器、(自動復帰式バイメタル)、空焚防止フロートスイッチ
【暖房便座】温度ヒューズ
温度調節範囲(℃)
【洗浄装置】(吐水)切、約35〜40
【暖房便座】(表面)切、約28〜35(おまかせ節電時約26)
ヒーター容量(W)
【洗浄装置】250(貯湯式)
【温風乾燥装置】-
【暖房便座】50
用途エロンゲート・レギュラーサイズ共用 付属品スパナ、便座外し工具、ロータンク接続用フレキホース、分岐金具 質量(kg)5.1 パステルアイボリー タイプ基本機能 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) タンク容量(L)0.78 定格消費電力(W)315 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×173×522 電源コード(m)1.0(漏電保護プラグ、アース線付) 使用周囲温度(℃)0〜40 吐出水量(L/min)おしり洗浄/約0.29〜0.60、ビデ洗浄/0.27〜0.55 供給水温(℃)0〜35 給水圧力最低必要圧力/0.05MPa(流動時)、最高水圧/0.75MPa(静止時)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39293161
2015-03-03
用途:
お客様に販売・取り付け

管財ルートの仕切り価格より、安く購入出来ました。
利幅確保の為、大変重宝しております。

対象商品:
39293161
2014-11-14
用途:
トイレ
昭和建産西部販売株式会社 様 (建設業・工事業)

洋式トイレをウォシュレットにしたい思い、購入しました。水の配管が不安でしたが、丁寧な説明書があり工具も付いていたので驚くほど簡単にトイレをウォシュレットにできました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「便座」にはこんなカテゴリがあります

シェアする