D6000-10K-65A-1.5T-FF フランジパッキン D6000(外パッキン・10K) TRUSCO 39293188

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

D6000-10K-65A-1.5T-FF フランジパッキン D6000(外パッキン・10K) TRUSCO 39293188
D6000-10K-65A-1.5T-FF フランジパッキン D6000(外パッキン・10K) TRUSCO 39293188

フランジパッキン D6000(外パッキン・10K)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
呼び径(A)65
厚さ(mm)1.5
内容量1枚注文コード39293188品番D6000-10K-65A-1.5T-FF
参考基準価格(税別)¥450販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359
呼び径(A)65厚さ(mm)1.5材質無機繊維、アラミド繊維、耐油性合成ゴムトラスコ品番116-2778質量(g)53呼び径(B)2 1/2使用圧力10Kボルト穴中心径(C)(Φmm)140ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)19外径(mm)175内径(mm)84
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする