曜日別特売
D6000-10K-250A-1.5T-FF フランジパッキン D6000(外パッキン・10K) TRUSCO 39293249

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

D6000-10K-250A-1.5T-FF フランジパッキン D6000(外パッキン・10K) TRUSCO 39293249
D6000-10K-250A-1.5T-FF フランジパッキン D6000(外パッキン・10K) TRUSCO 39293249

フランジパッキン D6000(外パッキン・10K)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
呼び径(A)250
厚さ(mm)1.5
内容量1枚注文コード39293249品番D6000-10K-250A-1.5T-FF
参考基準価格(税別)¥1,830販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
呼び径(A)250厚さ(mm)1.5材質無機繊維、アラミド繊維、耐油性合成ゴムトラスコ品番116-2785質量(g)179呼び径(B)10使用圧力10Kボルト穴中心径(C)(Φmm)355ボルト穴数12ボルト穴径(Φmm)25外径(mm)400内径(mm)270
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする