オートスプレーロングノズル

(16件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39293362 品番SAN-2000L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

可変、ドリフト(飛散)防止カップノズル付きオートスプレー。
ノズルより液だれしない構造です。
軽い力でレバーを押すことができます。
タンクの破裂防止機構付きのため、加圧のしすぎによるタンクの破裂を防ぎます。
パッキンは薬品に強いバイトンを使用しています。
23.5cmのノズル付きで手の届きにくい場所への散布に最適です(360度可変可能)。

種類蓄圧式 タンク容量(L)2 型式手持式 ノズル長(mm)235 対応溶液薬剤、水 材質(本体)ポリプロピレン 材質(ノズル)ポリプロピレン 材質(タンク)ポリエチレン 仕様360度可変ノズル、減圧力弁付 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)410×290×140 質量(g)470 用途植物の水やり、薬品の散布。

商品説明動画

藤原産業 セフティ−3 蓄圧式オートスプレーシリーズ
この動画は、6人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39293362 SAN-2000L 64389107 SAN-2000L オートスプレー 2L ロング セフティー3 オートスプレー 2L ロング セフティー3 1台 2,698 税込2,968 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39293362
2024-07-24
用途:
畑 PSBの噴霧
有限会社こっこログハウス 様

2リットルサイズがちょうど良い。噴霧の細かさも良い。
圧縮空気の充填が遅い。

対象商品:
39293353
2022-12-28
用途:
庭木に薬剤散布します。
その他業種

容量が少ないですが、重たく感じないため、負担なく使えました。
霧状で、細かく、普段の霧吹きに活躍しそうです。

2022-07-26
用途:
清掃時
建設業・工事業

次亜塩素酸などの薬品を散布するのに使いやすいです。耐久性もありますしリピしてます。

対象商品:
39293353
2022-07-14
用途:
ガーデニング
村上農園 様 (卸売・小売業)

農薬を使わずキトサンやアロマを利用してガーデニングを楽しんでいます。
とても軽く噴霧できるので重宝しています。

対象商品:
39293353
2021-05-15
用途:
トマトトーン
大久保農園 様 (農・林・水産業)

加圧式のため、とても軽くレバーを押すだけでスプレーでき作業がはかどりました。また、カバーがあるため、かけたいところにしっかりかけられ、とてもよかったです。ただ、もう少し細かい霧状になるとありがたいです

2人が参考にしています
対象商品:
39293353
2019-12-04
用途:
臭いけしスプレー
卸売・小売業

短いノズルでもよかったと買った後思いました。漏れはありませんでした。圧は手ごろです

1人が参考にしています
対象商品:
39293362
2019-08-17
用途:
園芸用殺虫剤等の散布に使用
その他業種

ノズルが長めで使いやすい
ノズル先端の拡散調節が若干難しい

1人が参考にしています
対象商品:
39293362
2018-03-24
用途:
除草剤散布に使用
サービス業

とても持ちやすくしっかりと噴霧してくれるので使いやすいです

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

霧吹きスプレーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/829/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

噴霧器の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/691/
2023-03-09

「防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする