TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの 軽・中量棚
TRUSCOの 軽・中量棚用オプション
中量ボルトレス棚 M3型用追加スライド棚板(中棚受付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
トラスコ品番
116-4213
注文コード
39293696
品番
M3-TM45S
参考基準価格(税別)
¥38,200
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
間口(mm)
1200
色
ネオグレー
奥行(mm)
471
付属品
中棚受2本
トラスコ品番
116-4213
質量(kg)
11.7
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。