※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ゴム素材
TRUSCOの エチレンプロピレンゴム
TRUSCOの エチレンプロピレン ゴム板・シート
薄型高比重EPDMシリーズシートタイプ(テープ付)
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39294003
品番
UKEPDM-1555T
参考基準価格(税別)
¥6,020
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
厚さ(mm)
1.5
長さ(mm)
500
幅(mm)
500
材質
エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
トラスコ品番
116-4272
色
黒
質量(g)
210
使用温度範囲(℃)
-20〜60
密度
0.45
商品豆知識
ゴム素材の特長