TRUSCO
TRUSCOの ゴム素材
TRUSCOの エチレンプロピレンゴム
TRUSCOの エチレンプロピレン ゴム板・シート
EPDMスポンジロール
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
39294019
品番
TAFLT-3-10100
参考基準価格(税別)
¥74,040
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
厚さ(mm)
3
長さ(m)
10
幅(mm)
1000
材質
エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
トラスコ品番
116-4294
質量(kg)
4.3
色
黒
使用温度範囲(℃)
-20〜80
硬度
5
密度
0.11
商品豆知識
ゴム素材の特長