※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ゴム素材
TRUSCOの エチレンプロピレンゴム
TRUSCOの エチレンプロピレン ゴム板・シート
EPDMスポンジロール
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
39294028
品番
TAFLT-5-10100
参考基準価格(税別)
¥82,440
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
厚さ(mm)
5
長さ(m)
10
幅(mm)
1000
材質
エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
トラスコ品番
116-4296
質量(kg)
6.6
色
黒
使用温度範囲(℃)
-20〜80
硬度
5
密度
0.11
商品豆知識
ゴム素材の特長