KS-8630PR-SG プッシュ式丸型レジスター NASTA(ナスタ) 39294096

KS-8630PR-SG プッシュ式丸型レジスター NASTA(ナスタ) 39294096
KS-8630PR-SG プッシュ式丸型レジスター NASTA(ナスタ) 39294096

プッシュ式丸型レジスター

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(Φmm)150
内容量1個注文コード39294096品番KS-8630PR-SG
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

プッシュ部分を軽く押すだけ、開閉自在のワンプッシュ方式です。
防虫網付(ABS樹脂成形網)
前面パネルが取り外せますので、内部の清掃が容易です。
フード・ガラリ部にキョーワナスタ 製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。

寸法A(Φmm)188寸法B(Φmm)145寸法C(Φmm)151寸法D(mm)55寸法E(mm)64種類丸型レジスター呼び径(Φmm)150材質ABS樹脂シルバーグレー適合パイプキョーワ150(内径Φ152)有効換気面積(cm2)43通気量(m3/h)(9.8Pa時)42.2
注意
※Φ150はキョーワ150パイプを使用して下さい
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-05
用途: リフォーム
金融・保険業

築30年のマンションリフォームで新しくスッキリなりました

対象商品 : 39294071
2022-06-11
用途: マンションリホーム工事
川島物産サービス業

何も支障なく取り付け作業も非常に簡単に作業できた。

対象商品 : 39294062
2021-10-06
用途: 新規取付
建設業・工事業

良かったです。既製品の為特に注意点等はございません。

対象商品 : 39294062
2020-11-11
用途: 吸気口として
日本秀栄工業株式会社建設業・工事業

取り外しを考えると結露をシールする素材だと使いやすいと思います。

対象商品 : 39294062
2016-03-06
用途: アパートの強制排気口用

部屋にほこりや虫が入るので、フィルター付をさがしていた。
フィルターは、洗浄できるようなので良い。

1が参考にしています
対象商品 : 39294087
2015-06-06
用途: リフォーム
建設業・工事業

送っていただきありがとう御座います。
 又、リピートします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする