換気扇用フード

(3件のレビュー)
取扱い終了 お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39294211 品番NBH-6027K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥30,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
間口W×奥行D×高さH(mm)600×590×700 ブラック 付属品高さ調整板(高さ10cm) 材質鋼製 質量(kg)9
注意
※レンジフード周辺のレイアウトについては、法令及び各地域の条例にしたがってください。
※排気を確実に行うため、必ず吸気口を設けて下さい。
※横幕板別売
※高さ調整板は取り付けずに(本体高さ60cmのみで)使用することも可能です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:688

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39294202
2020-07-13
用途:
古いアパートのフード取替
リフォームのマハラ 様

付属の取付ビスが、本体は、ホワイトなので、頭を白にして欲しかった。
茶のビスが付属でした。

対象商品:
39294202
2015-10-05
用途:
現在、天井に換気扇が付いていて、コンロの煮炊きの臭いを効率よく排気するために購入しましたが、

天井排気も出来ると思って購入したが、ダメでした。

3人が参考にしています
対象商品:
39294211
2013-10-02
用途:
作業用レンジの排気に使用します。

価格が安いのと、早く着いたことを評価します。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする