※色見本

GKW-T-60Y 調理台 GKシリーズ SUNWAVE(LIXIL) 39294254 GKW-T-60Y 調理台 GKシリーズ SUNWAVE(LIXIL) 39294254

調理台 GKシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し着日指定 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39294254 品番 GKW-T-60Y
参考基準価格(税別)¥41,800 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

キャビネットも扉も木製のキッチンです。デザインはシンプルでも、基本機能はしっかりとしたベストセラーです。

材質
扉/特殊ウレタン化粧パーティクルボード
上板(トップ)/ステンレス
間口W×奥行D×高さH(mm)600×550×800 間口(mm)600 色(扉)ライトオーク 付属品棚網、戸当り、バックガード 高さ(mm)800 奥行(mm)550 シリーズGKシリーズ
注意
※以下、配送に関する注意事項となります。必ずご確認をお願い致します。
※個人様宅及び工事現場への配達不可。宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできませんので予めご了承ください。
※お時間指定は承れません。
※不在置きは承っておりません。
※1F車側渡しです。階上げ作業は承っておりません。
※4t車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、荷下ろしの際に十分な道幅があるか事前にご確認下さい。
※メーカーにて4t車にて配送できない場合には、2t車での手配となり、別途配送費(2500円税別)を申し受けます。
※2t車配送不可と判断された場合には、軽車両での手配となり、別途配送費(実費請求)を申し受けます。
※持ち戻り、再配達となった場合、以下別途費用が発生するため、お受け取りの程よろしくお願いいたします。
再配達費(3200円別)、保管費(5000円別 ※1週間毎)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:684

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セクショナルキッチン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする