※色見本

GKF-S-120MYNR 流し台 GKシリーズ SUNWAVE(LIXIL) 39294403 GKF-S-120MYNR 流し台 GKシリーズ SUNWAVE(LIXIL) 39294403 GKF-S-120MYNR 流し台 GKシリーズ SUNWAVE(LIXIL) 39294403 GKF-S-120MYNR 流し台 GKシリーズ SUNWAVE(LIXIL) 39294403 GKF-S-120MYNR 流し台 GKシリーズ SUNWAVE(LIXIL) 39294403

流し台 GKシリーズ

(8件のレビュー)
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し着日指定 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39294403 品番 GKF-S-120MYNR
参考基準価格(税別)¥65,000 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

キャビネットも扉も木製のキッチンです。デザインはシンプルでも、基本機能はしっかりとしたベストセラーです。

材質
扉/特殊ウレタン化粧パーティクルボード
上板(トップ)/ステンレス
間口(mm)1200 間口W×奥行D×高さH(mm)1200×550×800 シリーズGKシリーズ 種別右シンク 色(扉)アイボリー 付属品排水カップ、樹脂ゴミカゴ、わん型トラップ、ジャバラ排水ホース(ナット一体型)、底板排水用可動円盤、防臭キャップ、包丁差し、棚網、戸当り、バックガード トラスコ品番456-0442 高さ(mm)800 奥行(mm)550
注意
※以下、配送に関する注意事項となります。必ずご確認をお願い致します。
※個人様宅及び工事現場への配達不可。宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできませんので予めご了承ください。
※お時間指定は承れません。
※不在置きは承っておりません。
※1F車側渡しです。階上げ作業は承っておりません。
※4t車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、荷下ろしの際に十分な道幅があるか事前にご確認下さい。
※メーカーにて4t車にて配送できない場合には、2t車での手配となり、別途配送費(2500円税別)を申し受けます。
※2t車配送不可と判断された場合には、軽車両での手配となり、別途配送費(実費請求)を申し受けます。
※持ち戻り、再配達となった場合、以下別途費用が発生するため、お受け取りの程よろしくお願いいたします。
再配達費(3200円別)、保管費(5000円別 ※1週間毎)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:684

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-10
用途:
物件リフォーム時に購入
ハイランドフルーツ株式会社 様 (不動産業)

今回戸建て住宅の流し台入れ替えに伴い購入させて頂きました。
以前は玄関前やポストに法人名の札を貼っておけば配達頂けたのですが、
今回は法人名義の物件であるにも関わらず、グーグルのストリートビューで戸建てだからと言う理由で現地に配送して頂く事が出来ず、法人の本社住所への配達となってしまい、荷物の転送を自分で行わなければならず大変不便でした。
モノタロウさんには今後配送時の配達場所に関して、事前にユーザー側と意思確認をして頂き、モノタロウさん側の自己判断で配送場所の変更をされない様に強く要望致します。

対象商品:
39294446
2024-05-16
用途:
日々の洗い物
合同会社フォーリーフ虹 様 (サービス業)

清潔感があり、イメージ通りでした。とても使いやすいです。

対象商品:
39294473
2022-11-11
用途:
事務所来客用お茶出しの際に利用
株式会社柴技研 様 (製造業)

頻繁に使う訳では無いので、シンプルで使いやすいです。

対象商品:
39294437
2021-10-14
用途:
寮の改修
医療・福祉・介護関連業

コンパクトでとても良かったです。
色も明るく設置ができました

対象商品:
39294421
2020-07-22
用途:
事務所の原状回復用
株式会社宇部通商 様 (建設業・工事業)

賃貸している事務所を退去する予定なので、退去の原状回復に使う予定で購入しました。
今使っている物と同じで、この値段で買えて良かったです。
ありがとうございました。

1人が参考にしています
対象商品:
39294455
2018-11-03
用途:
前のがボロボロでしたので交換。

事務所のシンクがボロボロだった為、こちらをの製品に入れ替えしました。
重さも軽く、1人で運んで設置が出来たのには驚きました。
製品は満足です。強いていれば、右側の最上段の小さな引き出しが2個のタイプがあればなお良かったかなと思います。

対象商品:
39294412
2016-05-31
用途:
アパートの古くなった流し台の交換

「組立品」って表示があったからこっちで組立するのかと思ってたら出来上がった状態で届いてびっくりした。
まぁ助かりましたけど。
設置も置くだけですし問題ありませんでした。
モノはLIXILさんだけあってしっかりとしたイイものでした。
また他の部屋の流し台が悪くなったらお願いします。

2人が参考にしています
対象商品:
39294464
2014-01-29
用途:
お客様宅でシンクに穴が開いたため交換
ハウスケア青葉 様 (建設業・工事業)

交換作業30分、全く問題なし。
GKシリーズはシンプルで飽きの来ないロングライフシリーズです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セクショナルキッチン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする