TRUSCO
TRUSCOの キャスター
TRUSCOの プレート式キャスター
TRUSCOの プレート式 自在車キャスター
プレート式キャスター ハイテンキャスター(ナイロンホイールウレタン車)固定
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39294475
品番
HTTUK-150A
参考基準価格(税別)
¥7,110
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
150
許容荷重(daN)
300
取付座(mm)
138×92
取付ピッチ(mm)
100〜112
取付高(mm)
198
材質(車輪)
ナイロン
トラスコ品番
116-3586
質量(kg)
1.13
車輪幅(mm)
40
表面処理
(金具)三価ユニクロ仕上げ
ストッパー
なし
軸径d(Φmm)
15
取付ピッチY(mm)
53〜56
取付穴径P(mm)
11
材質(金具)
ハイテン材
材質(ホイール)
ウレタン