TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの 軽・中量棚
TRUSCOの 軽・中量棚用オプション
軽中量ボルトレス棚用 M3型 横桟
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39294633
品番
M3-AMS-3
参考基準価格(税別)
¥4,680
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
アームを使用するための横桟です。
間口(mm)
900
色
ネオグレー
適合
M3型 間口900mm用
質量(kg)
2
トラスコ品番
116-4137
材質
スチール
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。