軽中量ボルトレス棚用 M3型 横桟

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39294649 品番 M3-AMS-4
参考基準価格(税別)¥5,440 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

アームを使用するための横桟です。

間口(mm)1200 ネオグレー 適合M3型 間口1200mm用 質量(kg)2.6 トラスコ品番116-4138 材質スチール
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする