TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの 軽・中量棚
TRUSCOの 軽・中量棚用オプション
軽中量ボルトレス棚用 M3型 横桟
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39294658
品番
M3-AMS-5
参考基準価格(税別)
¥6,190
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
アームを使用するための横桟です。
間口(mm)
1500
色
ネオグレー
適合
M3型 間口1500mm用
質量(kg)
3.3
トラスコ品番
116-4140
材質
スチール
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。