TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの 軽・中量棚
TRUSCOの 軽・中量棚用オプション
中量ボルトレス棚 M3型用部材
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39294728
品番
M3-P55S
参考基準価格(税別)
¥10,980
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
間口(mm)
1500
色
ネオグレー
奥行(mm)
471
付属品
中棚受2本
トラスコ品番
116-4172
材質
スチール
質量(kg)
4