TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの 軽・中量棚
TRUSCOの 軽・中量棚用オプション
中量ボルトレス棚 M3型用部材
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39294737
品番
M3-P36S
参考基準価格(税別)
¥8,710
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
間口(mm)
900
色
ネオグレー
奥行(mm)
571
付属品
中棚受2本
トラスコ品番
116-4170
材質
スチール
質量(kg)
2.7