TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの 軽・中量棚
TRUSCOの 軽・中量棚用オプション
中量ボルトレス棚 M3型用部材
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39294746
品番
M3-P56S
参考基準価格(税別)
¥11,670
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
間口(mm)
1500
色
ネオグレー
奥行(mm)
571
付属品
中棚受2本
トラスコ品番
116-4173
材質
スチール
質量(kg)
4.3
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません