SGE-4000 どでかポスト ケイ・ジー・ワイ工業 39294753

どでかポスト

(45件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台材質(本体)スチール鋼板注文コード39294753品番SGE-4000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

角0封筒(B4用)が横向きに投函できます!
郵送雑誌も回覧板も折らずにスッポリ入ります。

仕様
ネームプレート有
南京錠使用可能(別売りです)
用途事務所などに最適。材質(本体)スチール鋼板エンボスブラウン付属品-外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×220×315仕上焼付塗装材質(ネームプレート)樹脂成型品
注意
※ネームプレートは本体に装着済み、シールはポスト本体に入れてありますので必要に応じてご使用ください。

商品説明動画

ダイヤル錠方法の説明動画
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:45
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-10
用途: 社屋用
建設業・工事業

とても大きいので大型連休のときでも余裕で新聞や郵便物が収まっています。

対象商品 : 39294753
2025-10-21
用途: 会社のポスト
住まいプラス高知建設業・工事業

今までは、普通の大きさのポストでしたが、レターパックも入りとても便利になりました。

2024-11-04
用途: 郵便物を入れる
株式会社ヤハタ卸売・小売業

入る部分が大きいので、A4サイズの書類が折れることなく、郵便物を受けられます。ただ、住所表示するプレートのプラスチック部分がスライドするはずが、硬くて無理やり外しました。割れてしまいそうでこわかったです。

対象商品 : 32629904
2024-07-30
用途: 郵便受け
教育・研究機関

官庁から大型郵便が届くので、大きい郵便受けを探していました。
すっぽり入るので重宝しています。

対象商品 : 32629904
2023-11-05
用途: 玄関前
サービス業

安いので、薄っぺらいかと思いましたが、気になりませんでした。
大きいポストを探している方にお勧めします。

対象商品 : 39294753
2023-09-09
用途: 前のポストと交換
その他業種

前のポスト小さめだったので大きめポストを交換しました使いやすいです

対象商品 : 32629904
2023-06-14
用途: 郵便物の入れ物
サービス業

今まで使用していた物より大きくなり今時の郵便物も入るようになり配達員の方が「投函しやすくなりました」と言っていただけました

対象商品 : 39294726
2022-05-06
用途: 事務所での郵便等受取用
株式会社アグリアイランド農・林・水産業

角型2号の封筒やレターパックなどの厚さのある郵便物でもきちんと入り、ステンレス製なので雨にも強くて満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする