TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの 軽・中量棚
TRUSCOの 軽・中量棚用オプション
中量ボルトレス棚 M3型用中間ビーム
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39294755
品番
M3-SB3
参考基準価格(税別)
¥5,520
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
間口(mm)
900
色
ネオグレー
適合
M3型 間口900mm用
トラスコ品番
116-4184
材質
スチール
質量(kg)
2.4