TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの 軽・中量棚
TRUSCOの 軽・中量棚用オプション
中量ボルトレス棚 M3型用中間ビーム
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39294764
品番
M3-SB4
参考基準価格(税別)
¥6,460
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
間口(mm)
1200
色
ネオグレー
適合
M3型 間口1200mm用
トラスコ品番
116-4185
材質
スチール
質量(kg)
3