※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 結束バンド/結束工具/固定具
TRUSCOの ケーブルタイ/結束バンド
TRUSCOの 耐候タイプ
ステンレスバンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
39294834
品番
STB5350
参考基準価格(税別)
¥3,150
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
色
シルバー
材質
ステンレス(SUS304)
長さ(mm)
350
最大結束径(Φmm)
98
トラスコ品番
116-4815
幅(mm)
5
厚さ(mm)
0.25
質量(g)
42
使用温度範囲(℃)
-80〜538
引張強度(N)
588