※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

STB5450 ステンレスバンド TRUSCO 39294843 STB5450 ステンレスバンド TRUSCO 39294843

ステンレスバンド

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10本) 注文コード 39294843 品番 STB5450
参考基準価格(税別)¥3,270 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
シルバー 材質ステンレス(SUS304) 長さ(mm)450 最大結束径(Φmm)130 トラスコ品番116-4816 幅(mm)5 厚さ(mm)0.25 質量(g)53 使用温度範囲(℃)-80〜538 引張強度(N)588

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする