TRUSCO
TRUSCOの その他作業工具
TRUSCOの ピンセット
ステンレス箸
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(2本)
全長(mm)
230
注文コード
39294877
品番
SHB-230
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,300
この商品は
全長
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
230
トラスコ品番
116-4807
材質
SUS304(18-8ステンレス)
質量(g)
28
先端幅(mm)
2.5