TRUSCO
TRUSCOの 結束バンド/結束工具/固定具
TRUSCOの ケーブルタイ/結束バンド
TRUSCOの 耐候タイプ
ステンレスバンド専用切断工具
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39294913
品番
STBCT
参考基準価格(税別)
¥9,490
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
色
シルバー
材質
カッター:ステンレス(SUS420J2)、柄:塩化ビニール
トラスコ品番
116-4818
質量(g)
68.5
適合結束タイ(mm)
5.1