SP-JUW スタンドポール ケイ・ジー・ワイ工業 39294936

※ベースは商品に含みません

スタンドポール

(1件のレビュー)
10日以内出荷10日以内出荷とは
寸法(mm)270×120×1125(物干台ベースは含まない)
270×120×1125(物干台ベースは含まない)
230×120×1565(底面取付時)
332×67×1583(底面取付時)
400×330×1220(底面取付時)
400×330×1230(底面取付時)
内容量1台注文コード39294936品番SP-JUW
参考基準価格(税別)¥11,100販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ポストの底面・背面のどちらにも取り付け可能。
ベーシックなシングルスタンドポール。
他社製ポストも取り付け可能です。

材質ステンレス、樹脂成型品、その他ポール径(Φmm)32寸法(mm)270×120×1125(物干台ベースは含まない)タイプ埋込・自立共用式・2本型
注意
※物干台ベースは市販のものをご用意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39294902
2017-05-08
用途: ポスト新設
日光建設業協同組合

「どでかポストSGTー6600L」とセットで2本足タイプを購入、玄関たたきにコンクリートに削孔固定しましたがポストが不安定です。取り付けポストによっては3本足が必要かも。

4が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする