TRUSCO
TRUSCOの 結束バンド/結束工具/固定具
TRUSCOの マウントベース(結束バンド固定具)
ケーブルクランプ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
39294938
品番
TL-19AB-BK
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
色
黒
材質
ナイロン66
トラスコ品番
116-4800
高さ(mm)
73.8
質量(g)
25
最大結束径(Φmm)
19
仕様
収納束線容量(mm):3〜19
縦(mm)
25
横(mm)
25
強度
(荷重)150N