TRUSCO
TRUSCOの 結束バンド/結束工具/固定具
TRUSCOの マウントベース(結束バンド固定具)
ケーブルクランプ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
39294956
品番
TL-25AB-BK
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
色
黒
材質
ナイロン66
トラスコ品番
116-4802
高さ(mm)
88.3
質量(g)
30
最大結束径(Φmm)
25
仕様
収納束線容量(mm):5〜25
縦(mm)
25
横(mm)
30
強度
(荷重)200N