TRUSCO
TRUSCOの ゴム素材
TRUSCOの シリコンゴム
TRUSCOの シリコン スポンジゴム
シリコーンスポンジ 角紐
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
39294974
品番
SL3X30-5M
参考基準価格(税別)
¥5,610
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
厚さ(mm)
3
長さ(m)
5
幅(mm)
30
材質
シリコーンゴムスポンジ
トラスコ品番
116-4850
質量(kg)
0.23
色
赤(ベンガラ)
硬度
20±5°
商品豆知識
ゴム素材の特長