※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ゴム素材
TRUSCOの シリコンゴム
TRUSCOの シリコン スポンジゴム
シリコーンスポンジ 角紐
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
39295008
品番
SL5X10-5M
参考基準価格(税別)
¥4,330
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
厚さ(mm)
5
長さ(m)
5
幅(mm)
10
材質
シリコーンゴムスポンジ
トラスコ品番
116-4853
質量(kg)
0.12
色
赤(ベンガラ)
硬度
20±5°
商品豆知識
ゴム素材の特長