※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シリコーンスポンジ 角紐

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 39295044 品番 SL5X30-5M
参考基準価格(税別)¥8,790 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
厚さ(mm)5 長さ(m)5 幅(mm)30 材質シリコーンゴムスポンジ トラスコ品番116-4857 質量(kg)0.38 赤(ベンガラ) 使用温度範囲(℃)-20〜200 硬度20±5°
商品豆知識

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39295166
2023-04-27
用途:
機械のメンテナンス時(部品交換)
株式会社長門電機工作所 様

購入寸法(長さ)が1m単位で選択できるようになるとよい。
今回は必要数3m程度であったので余った分は廃棄にするのでもったいない。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
571:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「シリコンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする